すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945SK-11

品名 : 5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/ 60本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー神王工業(jinnoh)型番CRF-545
仕様全ねじサイズ5×45mm
下穴径4.3~4.5mm外径5.3mm
材質鉄(三価クロメート)入数60本
(+)皿頭
錆に強いエコナノコート
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK
さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。
耐食性が高く施工後も安心
アイコン
販売価格

670(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/09 01:41現在)

更新
商品入数60販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA945SR-5
    • 品番

      EA945SR-5

    • コメント

      入数ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA945SK-1 4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/200本)
    EA945SK-2 4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/鉄/150本)
    EA945SK-3 4.0x38mm コンクリートビス(皿頭/鉄/125本)
    EA945SK-11 5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/ 60本)
    EA945SK-12 5.0x60mm コンクリートビス(皿頭/鉄/ 50本)
    EA945SK-13 5.0x70mm コンクリートビス(皿頭/鉄/ 40本)
    ウェブカタログ画像
    サイズにより入数異なります。
    ※画像は代表画像です。
    • サイズにより入数異なります。\n※画像は代表画像です。
    • サイズにより入数異なります。\n※画像は代表画像です。
    • 【施工方法】

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top