すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945VE-45

品名 : 4.2 x 42mm 打込みビス(130本)

仕様

材質鉄(クロメートメッキ)頭形状(+)皿頭
サイズ4.2×42mm入数130本
ツイストローレット付特殊木工ビスで自ら「座堀り」してキッチリ押さえ、硬木、合板、集合材、MDFオールマイティです。
販売価格

1,530円(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 12:59現在)

更新
商品入数130販売単位箱
カタログページ1287ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945VE-31 3.5 x 32mm 打込みビス(210本)
    EA945VE-32 3.5 x 38mm 打込みビス(180本)
    EA945VE-33 3.5 x 45mm 打込みビス(160本)
    EA945VE-34 3.5 x 50mm 打込みビス(130本)
    EA945VE-41 4.0 x 50mm 打込みビス(115本)
    EA945VE-42 4.0 x 65mm 打込みビス(85本)
    EA945VE-43 4.0 x 75mm 打込みビス(75本)
    EA945VE-45 4.2 x 42mm 打込みビス(130本)
    EA945VE-46 4.2 x 45mm 打込みビス(120本)
    EA945VE-47 4.2 x 50mm 打込みビス(105本)
    EA945VE-48 4.2 x 65mm 打込みビス(75本)
    EA945VE-49 4.2 x 75mm 打込みビス(60本)
    EA945VE-50 5.0 x 90mm 打込みビス(40本)
    EA945VE-51 5.0 x105mm 打込みビス(35本)
    EA945VE-52 5.0 x120mm 打込みビス(30本)
    ウェブカタログ画像
    ※130本入り
    ※画像は代表画像です。
    • ※130本入り\n※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1286ページ
    • エスコ便利カタログ1287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top