すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945VF-61

品名 : 2.2x38mm 二重頭釘(100本)

仕様

サイズ(mm)2.2×38入数100
材質鉄(生地)サイズ(W×D×H)mm75×125×20(個装サイズ)
重量(g)156(個装重量)
幅木・ケーシング仮止めプレートの固定に
解体が容易で材料破損の防止にもなる
普通釘に比べて引き抜く手間が短縮される
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 17:09現在)

更新
商品入数100販売単位PACK
カタログページ1288ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1288ページ
  • エスコ便利カタログ1289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top