すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947AE-11A

品名 : Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/50個入)

仕様

用途中空ボード、石膏ボード壁用全長30mm
頭部径15mm下穴径15mm
適合ねじ径3~4mm適合ねじ長さ取付物+20mm以上
強度目安石膏ボードの厚み
12.5mm:約7kg、9.5mm:約5kg
材質ガラス繊維入りナイロン
入数50本
下穴用ビス・両頭+ビット各1本付き
ボードの面にピッタリとフックや取っ手などが取付できます。
強くねじ込んでもボードにギュッともぐるので空回りが起きません。
※天井部・柱部分には取り付けできません。
販売価格

2,090(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/02 11:55現在)

更新
商品入数50販売単位pk
カタログページ1239ページ
バリエーション一覧
EA947AE-11 Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/20個入)
EA947AE-11A Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/50個入)
EA947AE-11B Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入)
ウェブカタログ画像
入数:50本
下穴を開ける専用ビス(1本)付き
※画像は代表画像です。
  • 入数:50本\n下穴を開ける専用ビス(1本)付き\n※画像は代表画像です。
  • 強くねじ込んでもボードにギュッともぐるので空回りが起きません。
  • 使用方法
  • 入数:50本

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1238ページ
  • エスコ便利カタログ1239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top