すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947AL-111

品名 : M12x140mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー

仕様

商品名ボルトメイトTG
※オリジナルセット
<セット内容>接着剤カプセル×1
寸切ボルト(45°カット)×1
六角ナット×2
ワッシャー×1
ボルトサイズM12×140mm下穴径14.5mm
下穴深さ100mm接着カプセルサイズφ12.7×100mm
容量10ml最大引張荷重83.1kN
許容引張荷重(目安)長期:15.1kN
短期:22.7kN
材質アンカー:ステンレス(SUS304)
接着剤:エポキシアクリレート樹脂
回転・打撃式接着系あと施工アンカー
エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。
スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。
高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。
横向きや上向きの施工にも対応
販売価格

745円(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 12:51現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1241ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947AL-101 M10x120mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
    EA947AL-102 M10x140mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
    EA947AL-111 M12x140mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
    EA947AL-112 M12x160mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
    EA947AL-121 M16x180mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
    EA947AL-122 M16x210mm/SUS 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
    その他関連
    本体EA983FK-81A : φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製)
    本体EA983FK-82A : φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製)
    本体EA983FK-121 : 700x920mm バリケードスタンド(スチール製)
    本体EA983FK-122 : 700x920mm バリケードスタンド(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1240ページ
    • エスコ便利カタログ1241ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top