すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947AN-10

品名 : M 8/12-43mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

仕様

メーカーサンコーテクノ型番IT-865
商品名ITハンガー用途手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズM8全長65mm
首下長さ57mmねじ長さ45mm
はさみ込み厚12~43mm座金付ナット高さ8.5mm
プレート長さ(C)30mm座金付ナット二面幅12mm
施工時必要中空幅32mm下穴径9.0mm
材質スチール製(三価クロメート処理)入数2本
中空壁用
はさみ固定式
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる
壁面・床面に施工可能
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/02 07:20現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1239ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947AN-1 M 6/10-12mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-2 M 6/10-22mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-3 M 6/10-32mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-4 M 8/12-13mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-5 M 8/12-18mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-6 M 8/12-23mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-7 M 8/12-28mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-8 M 8/12-33mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-9 M 8/12-38mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-10 M 8/12-43mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-11 M 8/12-48mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-12 M 8/12-53mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-13 M 8/12-58mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-14 M 8/22-68mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-15 M 8/22-78mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-16 M10/14-23mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-17 M10/14-43mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-18 M10/14-63mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-19 M10/14-73mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-20 M12/15-20mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-21 M12/15-40mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-22 M12/15-70mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
    EA947AN-23 W3/8"/14-23mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本
    ウェブカタログ画像
    入数2本
    画像はEA947AN-22です。
    • 入数2本\n画像はEA947AN-22です。
    • 入数:2本
    • L:65mm、l:45mm、C:30mm、S:12mm\n座金付ナット高さ:8.5mm\n施工時必要中空幅:32mm\nはさみ込み厚:12~43mm\n首下長さ:57mm

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1238ページ
    • エスコ便利カタログ1239ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top