すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BM-4

品名 : 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/10個)

仕様

固定板厚(mm)3~13適合ねじ径(mm)3.5~5
下穴不要適合ねじ長25mm以上
入数10材質耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ
特長フラッシュヘッドで美しい仕上がり
スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業
安定した2本脚で耐荷重UP
付属品皿ビス(4.5×30mm)
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
ビス有
販売価格

445(税抜)/ 490円(税込)

カタログ価格

445円(税抜)/490円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/02 01:01現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1239ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947BM 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個)
    EA947BM-2 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個)
    EA947BM-3 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(10個)
    EA947BM-4 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/10個)
    EA947BM-5 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個)
    EA947BM-10 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入(ビス付)
    • ※10個入(ビス付)
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1238ページ
    • エスコ便利カタログ1239ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top