すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BN-11

品名 : 1.6x2C VVF用両サドル(ステンレス製/10個)

仕様

メーカー未来工業型番SST-S
適合管径1.6×2C、2.0×2Cサイズ35.5×5.8×12mm
材質SUS304重量2g
入数10個
錆びに強いステンレス製
販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/30 03:14現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1131ページ
バリエーション一覧
EA947BN-11 1.6x2C VVF用両サドル(ステンレス製/10個)
EA947BN-12 1.6x3C VVF用両サドル(ステンレス製/10個)
EA947BN-13 2.6x3C VVF用両サドル(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
10個入
  • 10個入
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1130ページ
  • エスコ便利カタログ1131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top