すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BP-23

品名 : E31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用/10個)

カタログ訂正

25/10/14 ●ねじ穴径…(誤)φ50×10mm (正)φ6.5×12mm (No.56 No.57 1115)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DS16311
呼びE31・C31適合外径32.0mm
ねじ穴径φ6.5×12mm材質鋼板製電気亜鉛めっき
入数10個
薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/10 00:38現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1150ページ
バリエーション一覧
EA947BP-21 E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用/10個)
EA947BP-22 E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用/10個)
EA947BP-23 E31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 薄鋼電線管
  • パイプ外径一覧表
  • エスコ便利カタログ1150ページ
  • エスコ便利カタログ1151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top