すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BR-26

品名 : 30 - 33mm サドル(スチール製/5個)

仕様

メーカー未来工業型番ST-31
適合薄鋼・SVケーブル・CVケーブル適合(薄鋼)31
適合(SV)50□×3C・60□×2C適合(CV)60□×2C・60□×3C・250□×1C
適合径φ31~33mmねじ穴径5.5mm
材質スチール(ユニクロメッキ)入数5個
販売価格

245(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/06/17 14:25現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1131ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947BR-21 9.8- 12mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-22 12.5- 14mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-23 14.5- 17mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-24 19 - 20mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-25 25-26.5mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-26 30 - 33mm サドル(スチール製/5個)
    EA947BR-27 38 - 41mm サドル(スチール製/5個)
    ウェブカタログ画像
    入数5個
    • 入数5個
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1130ページ
    • エスコ便利カタログ1131ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top