すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BS-4

品名 : 13 - 15mm 片サドル(樹脂製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番KT-5
適合径13~15mmねじ穴径2.5mm
カラー濃紺材質ポリエチレン
入数5個
SVケーブル、TLチューブ、電線管、同軸ケーブル用
木ねじ1本で固定できます。
販売価格

190(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 20:52現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947BS-1 4.7-6.0mm 片サドル(樹脂製/5個)
    EA947BS-2 6.3-8.5mm 片サドル(樹脂製/5個)
    EA947BS-3 9.1- 11mm 片サドル(樹脂製/5個)
    EA947BS-4 13 - 15mm 片サドル(樹脂製/5個)
    EA947BS-5 15.5-17.5mm片サドル(樹脂製/5個)
    EA947BS-6 21 - 25mm 片サドル(樹脂製/5個)
    EA947BS-7 25.5- 28mm 片サドル(樹脂製/5個)
    EA947BS-8 28.5- 32mm 片サドル(樹脂製/5個)
    ウェブカタログ画像
    入数:5個
    ※画像は代表品番です。
    • 入数:5個\n※画像は代表品番です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top