すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947FA-55

品名 : 14.6x 54mm アジャスタブルクランプ(10個)

仕様

適用ケーブル径14.6mm全長54mm
取付穴径3.2mm入数10本
厚さ本体:0.5mm、コーティング:0.8mm
本体:RMS-243、コーティング:RMS-118
ソフトスチールのバンドでケーブルを巻きつけ、固定します。
材質SECC(電気亜鉛めっき鋼)、PVCコート
販売価格

485(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 54

(2026/03/28 02:56現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1131ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947FA-51 5.7x 28mm アジャスタブルクランプ(10個)
    EA947FA-52 7.9x 35mm アジャスタブルクランプ(10個)
    EA947FA-53 9.5x 40mm アジャスタブルクランプ(10個)
    EA947FA-54 12.7x 48mm アジャスタブルクランプ(10個)
    EA947FA-55 14.6x 54mm アジャスタブルクランプ(10個)
    EA947FA-56 16.9x 64mm アジャスタブルクランプ(10個)
    EA947FA-57 20.7x 76mm アジャスタブルクランプ(10個)
    EA947FA-58 22.9x 84mm アジャスタブルクランプ(10個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1130ページ
    • エスコ便利カタログ1131ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top