すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947FF-13

品名 : 1・1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/25個)

仕様

適合径36.7mm(1-1/2”)ねじ穴径7mm
バンド幅12.7mmバンド厚0.8mm
全長79.0mm材質ステンレス、ゴム
入数25個
ゴムライナー付き
販売価格

4,150円(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 07:15現在)

更新
商品入数25販売単位St
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947FF-1 3/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
    EA947FF-2 1/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
    EA947FF-3 5/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
    EA947FF-4 3/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
    EA947FF-5 7/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
    EA947FF-6 1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
    EA947FF-7 9/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
    EA947FF-8 5/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
    EA947FF-9 3/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/100個)
    EA947FF-10 7/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/50個)
    EA947FF-11 1" パイプクランプ(ゴムライナー付/50個)
    EA947FF-12 1・1/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/50個)
    EA947FF-13 1・1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/25個)
    EA947FF-14 1・3/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/25個)
    EA947FF-15 2" パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FF-16 2・1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    EA947FF-17 3" パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
    ウェブカタログ画像
    25個入り
    • 25個入り
    • A:7.0mm B:12.7mm C:36.7mm D:79.0mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top