すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947FK-10B

品名 : 10mm パイプクランプ(5個)

仕様

メーカーアカギ型番A10450-0031
径称SD-10適合管外径10mm
ねじ穴径7mm材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで入数5個
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。
軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/05/17 08:13現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1132ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947FK-6B 6.5mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-8B 8mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-10B 10mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-12B 12mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-15B 15mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-18B 18mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-20B 20mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-22B 22mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-25B 25mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-28B 28mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-30B 30mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-35B 35mm パイプクランプ(5個)
    EA947FK-40 40mm パイプクランプ
    EA947FK-45 45mm パイプクランプ
    EA947FK-50 50mm パイプクランプ
    EA947FK-55 55mm パイプクランプ
    EA947FK-60 60mm パイプクランプ
    ウェブカタログ画像
    入数5個
    画像は代表画像です。
    • 入数5個\n画像は代表画像です。
    • A:φ10.0mm   C:20mm\nL:16mm    t:0.6mm\nφ1:φ7.0mm  φ2:φ7.0×12mm

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1132ページ
    • エスコ便利カタログ1133ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top