すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HB-202

品名 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番PV4B-ANF1J
サイズ116.4×116.4×56.5(H)mmバンド幅10mm
防水性能IP65色ベージュ
材質PVC・AES重量300g
付属品真鍮ナット×4個
ケーブルプッシング×1個
なべ小ねじ×4本
タッピンねじ×4個
絶縁キャップ大×4個
絶縁キャップ小×4個
小型防犯カメラ等の取り付けに最適
屋外での使用に便利な防雨型
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付き
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
側面おねじキャップ無
高耐候性
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
バンドを使用してポールに取り付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下の器具をご使用ください。
ステンレスバンドが直接取り付けられます。
ポールバンド金具を使用すれば重量1~2kg、出しろ200~300mmの器具が取り付けられます。
※屋外で使用する際は、コネクタ部用の防水パッキンを別途ご用意ください。(EA947HN-1G・2Gのみ)
販売価格

3,860円(税抜)/ 4,246円(税込)

カタログ価格

3,860円(税抜)/4,246円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/24 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2312ページ
バリエーション一覧
EA947HB-201 [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
EA947HB-202 [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
その他関連
オプションEA947HN-1G : φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ)
オプションEA947HN-2G : φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)
オプションEA947HN-21H : φ16mm フレキ管用防水コネクター
オプションEA947HN-22H : φ22mm フレキ管用防水コネクター
関連商品EA947HB-251 : 防犯カメラ取付ボックス用単管サポート
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top