すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HB-6

品名 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番PVK-BFNJ
サイズ108×108×59(H)mm色ベージュ
材質PVC重量211g
中形四角・深型タイプ
側面ノック付き
高耐候性・耐衝撃性HI
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。
3連並列配管ができます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
フタの取り付けはビス1本
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/24 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1145ページ
バリエーション一覧
EA947HB-1 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
EA947HB-3 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
EA947HB-6 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
EA947HB-8 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
その他関連
関連商品EA947HN-1G : φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ)
関連商品EA947HN-2G : φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)
関連商品EA947HN-21D : φ16mm フレキ管コネクター
関連商品EA947HN-21J : φ16mm フレキ管用曲がりコネクター
関連商品EA947HN-22D : φ22mm フレキ管コネクター
関連商品EA947HN-22J : φ22mm フレキ管用曲がりコネクター
オプションEA440AF-45 : H・L形鋼用ビームラックル(アウトレットボックス用)
オプションEA440AF-50 : 15~20mmC型ビームクランプ(アウトレットボックス用)
オプションEA440AF-35 : H・L・C形鋼用ビームラックル(アウトレットボックス用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HB-1です。
  • ※画像はEA947HB-1です。
  • 単位(mm)
  • 側面ノック
  • エスコ便利カタログ1144ページ
  • エスコ便利カタログ1145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top