すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-106

品名 : 16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)

仕様

メーカー未来工業型番PML-1JT
商品名プラモール規格1号
適合電線・φ7.7以下の通信線、ケーブル
・VVF1.6×2C-1条、2.0×2C-1条
・LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)
・同軸ケーブル(5C-FB-1条)
サイズ16×10(H)mm
全長1mカラーベージュ
材質PVC入数2本
釘打ちができない箇所に最適
粘着テープ(テープ厚0.75mm)が底面にあらかじめ貼り付けてあるので、テープ貼りの作業が不要
基台には釘穴も設けてあるので、釘打ち固定もできます。
※ケーブル1種類のみの収納です。
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/03/24 19:44現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1150ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-1 16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
    EA947HM-2 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
    EA947HM-3 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
    EA947HM-6 16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
    EA947HM-7 21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
    EA947HM-8 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
    EA947HM-11 16mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
    EA947HM-12 21mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
    EA947HM-13 26mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
    EA947HM-101 16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
    EA947HM-102 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
    EA947HM-103 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
    EA947HM-106 16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
    EA947HM-107 21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
    EA947HM-108 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
    EA947HM-111 16mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
    EA947HM-112 21mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
    EA947HM-113 26mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
    その他関連
    関連商品EA947HB-255 : 防犯カメラ・感知器兼用台座(モール用/白)
    ウェブカタログ画像
    入数:ベージュ2本
    • 入数:ベージュ2本
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top