すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-108M

品名 : 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番LMLB-3J-2
3号入数2個
カラーベージュ寸法(mm)B:28.6、L:45、H:17.9、h:14.4
材質難燃ABS重量(g)4
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 18:16現在)

更新
商品入数2販売単位pk
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-101M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/グレー/ 2個)
    EA947HM-102M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/グレー/ 2個)
    EA947HM-103M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/グレー/ 2個)
    EA947HM-1M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/グレー/10個)
    EA947HM-2M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/グレー/10個)
    EA947HM-3M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/グレー/10個)
    EA947HM-106M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/ 2個)
    EA947HM-107M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/ 2個
    EA947HM-108M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/2個)
    EA947HM-6M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/10個
    EA947HM-8M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/10個
    EA947HM-111M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)
    EA947HM-112M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)
    EA947HM-113M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)
    EA947HM-11M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-12M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-13M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/白/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※2個入
    • ※2個入
    • ※2個入
    • サイズ(mm)\nB:28.6、L:45、H:17.9、h:14.4

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top