すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-12D

品名 : 21mm モール用連結(プラスチック製/白/10個)

仕様

メーカー未来工業型番MLS-2W
規格2号サイズ23.2(W)×33(D)×11.5(H)mm
カラーホワイト材質PVC
入数10個
ストレート型
モールの蓋の上からはめ込み、テープ又は接着剤で固定してください。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/07/05 04:21現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1150ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-1D 16mm モール連結(プラスチック製/灰/10個)
    EA947HM-2D 21mm モール連結(プラスチック製/灰/10個)
    EA947HM-3D 26mm モール連結(プラスチック製/灰/10個)
    EA947HM-6D 16mm モール用連結(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7D 21mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/10個)
    EA947HM-8D 26mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/10個)
    EA947HM-11D 16mm モール用連結(プラスチック製/白/10個)
    EA947HM-12D 21mm モール用連結(プラスチック製/白/10個)
    EA947HM-13D 26mm モール用連結(プセスチック製/白/10個)
    EA947HM-111D 16mm モール用連結(プラスチック製/白/2個)
    EA947HM-112D 21mm モール用連結(プラスチック製/白/2個)
    EA947HM-113D 26mm モール用連結(プラスチック製/白/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※本商品色はホワイトです。
    ※入数は各品番10個です。
    • ※本商品色はホワイトです。\n※入数は各品番10個です。
    • ※本商品色はホワイトです。
    • 単位(mm)

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top