すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-12E

品名 : 23x 50mm モールエンド(プラスチック製/白/10個)

仕様

メーカー未来工業型番MLE-2W
規格2号サイズ23.2(W)×50(D)×11.7(H)mm
カラーホワイト材質PVC
入数10個
モールの蓋の上からはめ込み、テープ又は接着剤で固定してください。
販売価格

1,580円(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/02 16:05現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1150ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-1E 18x40mm モールエンド(プラスチック製/灰/10個)
    EA947HM-2E 23x50mm モールエンド(プラスチック製/灰/10個)
    EA947HM-3E 29x 60mm モールエンド(プラスチック/灰/10個)
    EA947HM-6E 18x40mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7E 23x50mm モールエンド(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-8E 29x60mm モールエンド(プラスチック製/ベージュ/10個)
    EA947HM-11E 18x 40mm モールエンド(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-12E 23x 50mm モールエンド(プラスチック製/白/10個)
    EA947HM-13E 29x 60mm モールエンド(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-111E 18x40mm モールエンド(プラスチック製/白/2個)
    EA947HM-112E 23x50mm モールエンド(プラスチック製/白/2個)
    EA947HM-113E 29x60mm モールエンド(プラスチック製/白/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※本商品色はホワイトです。
    ※各品番10個です。
    • ※本商品色はホワイトです。\n※各品番10個です。
    • ※本商品色はホワイトです。
    • 単位(mm)

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top