すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-222F

品名 : 68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー)

仕様

メーカー未来工業型番OPWM-7G
サイズ75×102.5×15.2(H)mm適合モールEA947HM-222
カラーグレー材質PVC
ワイドタイプ用
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
販売価格

415円(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1152ページ
バリエーション一覧
EA947HM-221F 54.0mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー)
EA947HM-222F 68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー)
EA947HM-223F 78.0mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー)
その他関連
関連商品EA947HM-222 : 68.5mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/グレー)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品色はグレーです。
  • ※本商品色はグレーです。
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1152ページ
  • エスコ便利カタログ1153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top