すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-233F

品名 : 78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番OPMM-8J
サイズ85×115×17.2(H)mm適合型番EA947HM-273
カラーベージュ材質PVC
セパレートタイプ用
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
販売価格

470円(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/02 14:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1152ページ
バリエーション一覧
EA947HM-231F 54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)
EA947HM-232F 68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)
EA947HM-233F 78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)
その他関連
オプションEA947HM-271 : 54mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ)
オプションEA947HM-272 : 68.5mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ)
オプションEA947HM-273 : 78mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ)
本体EA947HM-233 : 78mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • ※写真はEA947HM-232Fです。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1152ページ
  • エスコ便利カタログ1153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top