すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-305

品名 : 78 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)

仕様

メーカー未来工業型番OP8-2A
商品名ワゴンモール幅×高さ78×15.5mm
全長2m適合ケーブル<センター>
φ10の通信線・ケーブル-2条、
LANケーブル(UTP0.5×4P-6条)
VVF(1.6×3C-2条、2.0×2C-3条、2.6×2C-2条、2.6×3C-1条)
<サイド>
片側:φ9以下の通信線・ケーブル
LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
VVF(2.0×3C-1条、2.6×2C-1条)
使用荷重1960N(200kgf)カラーシルバー
材質カバー:アルミ(A6063)
ベース:PVC
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイ
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き
販売価格

3,840円(税抜)/ 4,224円(税込)

カタログ価格

3,840円(税抜)/4,224円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1152ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-301 30 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
    EA947HM-302 45 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
    EA947HM-303 54 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
    EA947HM-304 68.5mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
    EA947HM-305 78 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
    EA947HM-306 99 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
    その他関連
    オプションEA947HM-315 : 78 mm ワゴンモールコーナー
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • 被覆電線

    資料

    カタログ
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1152ページ
    • エスコ便利カタログ1153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top