すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-314

品名 : 68.5mm ワゴンモールコーナー

仕様

メーカー未来工業型番OPM-7A
サイズ75×15.2(H)mmカラーシルバー
材質PVC
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
販売価格

415円(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/02 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1152ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-311 30 mm ワゴンモールコーナー
    EA947HM-312 45 mm ワゴンモールコーナー
    EA947HM-313 54 mm ワゴンモールコーナー
    EA947HM-314 68.5mm ワゴンモールコーナー
    EA947HM-315 78 mm ワゴンモールコーナー
    EA947HM-316 99 mm ワゴンモールコーナー
    その他関連
    本体EA947HM-304 : 68.5mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ1152ページ
    • エスコ便利カタログ1153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top