すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-323

品名 : 50mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー)

仕様

メーカー未来工業型番OP5L-2G
商品名ワゴンモール幅×高さ50×9.5mm
全長2m適合ケーブルセンター:φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条
カラーグレー材質PVC
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き
販売価格

2,240円(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/02 17:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1151ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-322 40mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー)
    EA947HM-323 50mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー)
    EA947HM-324 70mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー)
    EA947HM-325 80mmx2m ワゴンモール(薄形/グレー)
    EA947HM-332 40mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)
    EA947HM-333 50mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)
    EA947HM-334 70mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)
    EA947HM-335 80mmx2m ワゴンモール(薄形/ベージュ)
    その他関連
    関連商品EA947HM-323F : 50mm ワゴンモールコーナー(薄形/グレー)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA947HM-322です。
    • ※画像はEA947HM-322です。
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top