すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-3F

品名 : 29x 60mm モールコーナー(プラスチック/灰/10個)

仕様

メーカー未来工業型番MLM-3G
規格3号サイズ28.6(W)×60(D)×14.6(H)mm
カラーグレー材質PVC
入数10個
モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/30 03:33現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1150ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-1F 18x45mm モールコーナー(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-2F 23x53mm モールコーナー(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-3F 29x 60mm モールコーナー(プラスチック/灰/10個)
    EA947HM-6F 18x45mm モールコーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7F 23x53mm モールコーナー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-8F 29x60mm モールコーナー(プラスチック製/ベージュ/10個)
    EA947HM-11F 18x 45mm モールコーナー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-12F 23x 53mm モールコーナー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-13F 29x 60mm モールコーナー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-111F 18x45mm モールコーナー(プラスチック製/白/2個)
    EA947HM-112F 23x53mm モールコーナー(プラスチック製/白/2個)
    EA947HM-113F 29x60mm モールコーナー(プラスチック製/白/2個)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • モールの蓋の上からかぶせるだけで取付け可能!
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top