すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HN-14

品名 : VE36 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個)

仕様

メーカー未来工業型番K-36P
商品名防水パッキン(2号コネクタ用)適合管VE管36用
外径×内径×厚み50.5×41.5×2mm重量2g
材質クロロブレンゴム(耐油性)入数10個
VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
※パッキンはボックスの外側に取り付けてください。
販売価格

655円(税抜)/ 721円(税込)

カタログ価格

655円(税抜)/721円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 02:57現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1144ページ
バリエーション一覧
EA947HN-12 VE14・16・22 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個)
EA947HN-13 VE28 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個)
EA947HN-14 VE36 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個)
その他関連
関連商品EA947HN-4G : φ36mm [VE管]コネクター(ベージュ)
ウェブカタログ画像
入数10個
※画像はEA947HN-13です。
  • 入数10個\n※画像はEA947HN-13です。
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表
  • エスコ便利カタログ1144ページ
  • エスコ便利カタログ1145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top