すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HN-1G

品名 : φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番2K-16J
適合管VE管16適合ノックアウト径φ27・22(25)mm用
ねじ径G3/4”カラーベージュ
材質PVC
販売価格

135(税抜)/ 149円(税込)

カタログ価格

135円(税抜)/149円(税込)

在庫数

最新在庫: 70

(2026/08/21 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1144ページ
バリエーション一覧
EA947HN-1G φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ)
EA947HN-2G φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)
EA947HN-3G φ28mm [VE管]コネクター(ベージュ)
EA947HN-4G φ36mm [VE管]コネクター(ベージュ)
その他関連
関連商品EA947HN-12 : VE14・16・22 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個)
本体EA947HB-241 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-236 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-231 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-201 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-202 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-1 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-3 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-6 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-8 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-11 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-13 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-16 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-18 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-61 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-63 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-66 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-68 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-71 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-73 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-76 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-78 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-121 : [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付)
関連商品EA947HB-123 : [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無)
関連商品EA947HB-126 : [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付)
関連商品EA947HB-128 : [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無)
関連商品EA947HB-131 : [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付)
関連商品EA947HB-133 : [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無)
関連商品EA947HB-136 : [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付)
関連商品EA947HB-138 : [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1144ページ
  • エスコ便利カタログ1145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top