すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HN-210

品名 : φ28mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)

仕様

メーカー未来工業型番MFS-28E
※10mカット品
商品名ミラフレキSS内径φ28mm
外径φ36.5mm長さ10m
材質難燃性PE管の構成単層管
形状波付管カラー黄緑
PF管
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品
接続、延長時は必ずEA947HN-245のカップリングをご使用下さい。
販売価格

9,330円(税抜)/ 10,263円(税込)

カタログ価格

9,330円(税抜)/10,263円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1146ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HN-204 φ16mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
    EA947HN-205 φ16mmx25m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
    EA947HN-207 φ22mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
    EA947HN-208 φ22mmx25m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
    EA947HN-210 φ28mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
    EA947HN-211 φ28mmx30m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
    その他関連
    関連商品EA947HN-245 : φ28mm フレキ管用カップリング(環境配慮型)
    関連商品EA947HN-255 : φ28mm フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮
    関連商品EA947HN-225 : φ28mm フレキ管用コネクター(環境配慮型)
    関連商品EA947HN-235 : φ28mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型)
    関連商品EA947HP-84 : φ28mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
    関連商品EA947HP-94 : φ28mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 画像はEA947HN-204です。
    • パイプ外径一覧表
    • エスコ便利カタログ1146ページ
    • エスコ便利カタログ1147ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top