すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HN-22J

品名 : φ22mm フレキ管用曲がりコネクター

仕様

メーカー未来工業型番FNVK-22G
適合管PF管22適合ノックアウト径φ27mm
電線管の呼び22(25)ねじ径G 3/4”
サイズφ31×58.7mm色ベージュ
曲がりコネクタ45°材質難燃ABS
ミラフレキSS・SD対応
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利
接続も解除も一発でOK
防水型パッキンセット(EA947HN-21K)を使用すれば、防水型にできます。
※PF管はミラノフレキSS(EA947HN-21、23)をご使用ください。
販売価格

130円(税抜)/ 143円(税込)

カタログ価格

130円(税抜)/143円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/24 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-21J φ16mm フレキ管用曲がりコネクター
EA947HN-22J φ22mm フレキ管用曲がりコネクター
EA947HN-23J φ28mm フレキ管用曲がりコネクター
その他関連
関連商品EA947HN-22K : φ22mm フレキ管用防水パッキンセット
関連商品EA947HN-25 : φ22mmx10m [配線用]フレキ管
関連商品EA947HN-27 : φ22mmx25m [配線用]フレキ管
関連商品EA947HB-1 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-3 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-6 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-8 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-11 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-13 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-16 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-18 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-61 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-63 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-66 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-68 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-71 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-73 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-76 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-78 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top