すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HN-235

品名 : φ28mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型)

仕様

メーカー未来工業型番FNK-28GE
適合管PF管28適合ノックアウト径φ34mm
電線管の呼び28(31)ねじ径G1”
曲がりコネクタ30°カラーベージュ
材質難燃ABS
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利
接続も解除も一発でOK!
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
販売価格

400円(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 07:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-233 φ16mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型)
EA947HN-234 φ22mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型)
EA947HN-235 φ28mm フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型)
その他関連
関連商品EA947HN-210 : φ28mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
関連商品EA947HN-211 : φ28mmx30m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HN-234です。
  • ※画像はEA947HN-234です。
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top