すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HN-23H

品名 : φ28mm フレキ管用防水コネクター

仕様

メーカー未来工業型番MFSK-28GP
適合管サイズ(規格)PFS28適合ノックアウト径φ34mm
ねじ径G 1”色ベージュ
材質難燃ABS
防水型・ミラフレキSS専用
接続も解除も一発でOK
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
Oリング、パッキン付き
販売価格

380円(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/24 02:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-21H φ16mm フレキ管用防水コネクター
EA947HN-22H φ22mm フレキ管用防水コネクター
EA947HN-23H φ28mm フレキ管用防水コネクター
その他関連
関連商品EA947HN-29 : φ28mmx10m [配線用]フレキ管
関連商品EA947HN-30 : φ28mmx30m [配線用]フレキ管
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HN-22Hです。
  • ※画像はEA947HN-22Hです。
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top