すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HN-25

品名 : φ22mmx10m [配線用]フレキ管

仕様

メーカー未来工業型番MFS-22
※10mカット品
商品名ミラフレキSS外径φ30.5mm
内径φ22mm長さ10m
管の構成単層管形状波付管
カラーベージュ材質難燃性PE
重量3.4kg
PF管
ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます。
管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい。
露出、隠ぺい、埋設両用
接続、延長時は必ずEA947HN-22Eのカップリングをお使い下さい。
販売価格

4,430円(税抜)/ 4,873円(税込)

カタログ価格

4,430円(税抜)/4,873円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/24 02:18現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1145ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HN-21 φ16mmx10m [配線用]フレキ管
    EA947HN-23 φ16mmx25m [配線用]フレキ管
    EA947HN-25 φ22mmx10m [配線用]フレキ管
    EA947HN-27 φ22mmx25m [配線用]フレキ管
    EA947HN-29 φ28mmx10m [配線用]フレキ管
    EA947HN-30 φ28mmx30m [配線用]フレキ管
    その他関連
    関連商品EA947HN-22E : φ22mm フレキ管カップリング
    関連商品EA947HN-22H : φ22mm フレキ管用防水コネクター
    関連商品EA947HN-22J : φ22mm フレキ管用曲がりコネクター
    関連商品EA947HN-22K : φ22mm フレキ管用防水パッキンセット
    メイン画像
    • パイプ外径一覧表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1144ページ
    • エスコ便利カタログ1145ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top