すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HN-6H

品名 : φ22mm [VE管]エントランスキャップ(灰)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番MEC-22
カラーグレー適合管VE管22
材質PVC幅×奥行(mm)70×64
サイズ(mm)B:70、l:68、H:64、D:30
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HN-1H φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)
    EA947HN-2H φ22mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)
    EA947HN-3H φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)
    EA947HN-5H φ16mm [VE管]エントランスキャップ(灰)
    EA947HN-6H φ22mm [VE管]エントランスキャップ(灰)
    EA947HN-7H φ28mm [VE管]エントランスキャップ(灰)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • パイプ外径一覧表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top