すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951HA-108

品名 : 125mm 平型ハンドル(ステンレス製)

仕様

ねじM3ねじ間(mm)120
取手幅(mm)13.5高さ(mm)24
有効ねじ深さ7mm材質ステンレス(SUS303)
付属ねじトラス小ねじ M3×28
ヘアーライン仕上げ
トラス小ねじM3×28、2本付
販売価格

1,730(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/08/30 05:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-106 91mm 平型ハンドル(ステンレス製)
EA951HA-107 101mm 平型ハンドル(ステンレス製)
EA951HA-108 125mm 平型ハンドル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:125 P:120 H:24 W:13.5 t:5.5
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top