すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HN-8A

品名 : φ35x2mmx2.0m [配線用]VE管(灰色/2本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

呼びVE36内径(mm)35
外径(mm)42カラーグレー
入数2本全長2m
材質PVC
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
販売価格

4,290(税抜)/ 4,719円(税込)

カタログ価格

4,290円(税抜)/4,719円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/16 00:15現在)

更新
商品入数2販売単位PK
バリエーション一覧
EA947HN-1A φ18x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/5本)
EA947HN-2A φ22x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/5本)
EA947HN-3A φ28x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/2本)
EA947HN-4A φ35x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/2本)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top