すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HP-214

品名 : φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)

仕様

メーカー未来工業型番MF-36K-MHN
※10mカット品
商品名ミラフレキMF内径φ36mm
外径φ45.5mm長さ10m
管の構成複層管形状波付管
カラー黒材質難燃性PE
PF管
防ソ仕様
耐候性に優れた二層管
ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適
販売価格

39,000円(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1145ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HP-207 φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    EA947HP-208 φ22mmx25m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    EA947HP-210 φ28mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    EA947HP-211 φ28mmx30m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    EA947HP-214 φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    EA947HP-215 φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
    その他関連
    関連商品EA947HP-86 : φ36mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
    関連商品EA947HP-96 : φ36mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒)
    関連商品EA947HP-106 : φ36mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒)
    ウェブカタログ画像
    • パイプ外径一覧表
    • エスコ便利カタログ1144ページ
    • エスコ便利カタログ1145ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top