すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HP-7

品名 : φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒)

仕様

メーカー未来工業型番MF-22K
※10mカット品
商品名ミラフレキMF外径φ30.5mm
内径φ22mm長さ10m
管の構成複層管形状波付管
カラー黒材質難燃性PE
PF管
耐候性に優れた二層管
黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に最適
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1145ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HP-7 φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒)
    EA947HP-8 φ22mmx25m [配線用]二層フレキ管(黒)
    EA947HP-10 φ28mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒)
    EA947HP-11 φ28mmx30m [配線用]二層フレキ管(黒)
    EA947HP-14 φ36mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒)
    EA947HP-15 φ36mmx20m [配線用]二層フレキ管(黒)
    その他関連
    関連商品EA947HP-83 : φ22mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
    関連商品EA947HP-93 : φ22mm フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒)
    関連商品EA947HP-103 : φ22mm フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒)
    ウェブカタログ画像
    • 太陽光発電の室外配線に最適
    • 耐候性に優れた二重管
    • パイプ外径一覧表
    • エスコ便利カタログ1144ページ
    • エスコ便利カタログ1145ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top