すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947JC-2

品名 : 21mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ABSモール2号
号2号材質ABS樹脂
入数2本カラーホワイト
サイズ全長:1m
B:21mm
H:10mm
b:16.2mm
h:7.6mm
ケーブル収納本数VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C:1本
UTP0.5x4PLANケーブル:2本
電源コード:3本
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
販売価格

660円(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 09:58現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1888ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947JC-1 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
    EA947JC-2 21mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
    EA947JC-3 26mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
    EA947JC-11 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/10本)
    EA947JC-12 21mmx1.0m モール(プラスチック/白/10本)
    EA947JC-14 16mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    EA947JC-15 21mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    EA947JC-17 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本)
    EA947JC-18 21mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本)
    その他関連
    オプションEA947JD-2 : 21mm モール用マガリ(白/10個)
    オプションEA947JD-12 : 21mm モール用イリズミ(白/10個)
    オプションEA947JD-32 : 21mm モール用デズミ(白/10個)
    ウェブカタログ画像
    • 入数2本
    • サイズ\nB:21mm\nH:10mm\nb:16.2mm\nh:7.6mm
    • エスコ便利カタログ1888ページ
    • エスコ便利カタログ1889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top