すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947JC-42

品名 : 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/20本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番M-T2210P
2号サイズB(mm)21
サイズH(mm)10サイズb(mm)16.2
サイズh(mm)7.6材質ABS樹脂
全長2m入数20本
適用電線VVF1.6mm×3C×1条
VVF2.0mm×2C×1条
カラーホワイト
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付
販売価格

9,530(税抜)/ 10,483円(税込)

カタログ価格

9,530円(税抜)/10,483円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:54現在)

更新
商品入数20販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA947JC-42A
    • 品番

      EA947JC-42A

    • コメント

      変更点:入数(20→10本)

    バリエーション一覧
    EA947JC-41 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/20本)
    EA947JC-42 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/20本)
    EA947JC-43 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/20本)
    EA947JC-44 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/20本)
    EA947JC-45 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/20本)
    EA947JC-46 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/20本)
    その他関連
    オプションEA947JD-2 : 21mm モール用マガリ(白/10個)
    オプションEA947JD-12 : 21mm モール用イリズミ(白/10個)
    オプションEA947JD-32 : 21mm モール用デズミ(白/10個)
    ウェブカタログ画像
    入数20本
    • 入数20本
    • B:21mm\nH:10mm\nb:16.2mm\nh:7.6mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top