すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947JD-1

品名 : 16mm モール用マガリ(白/10個)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番MM-1H
号1号カラーホワイト
材質ABS樹脂入数10個
コーナー用
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
販売価格

1,360円(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1888ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947JD-1 16mm モール用マガリ(白/10個)
    EA947JD-2 21mm モール用マガリ(白/10個)
    EA947JD-3 26mm モール用マガリ(白/10個)
    EA947JD-4 16mm モール用マガリ(ミルキー/10個)
    EA947JD-5 21mm モール用マガリ(ミルキー/10個)
    EA947JD-7 16mm モール用マガリ(黒/10個)
    EA947JD-8 21mm モール用マガリリ(黒/10個)
    その他関連
    本体EA947JC-1 : 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
    本体EA947JC-11 : 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/10本)
    本体EA947JC-21 : 16mmx1.0m モール(プラスチック/白)
    本体EA947JC-41A : 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/10本)
    ウェブカタログ画像
    入数10個
    • 入数10個

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1888ページ
    • エスコ便利カタログ1889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top