すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947JL-168

品名 : 60x 80x980mm 配線ダクト(5本)

仕様

メーカー興和化成型番KD-68-98H
幅60mm高さ80mm
全長980mm側孔規格H型
電線収容本数(AWG14)200本材質硬質塩化ビニール
(自己消火性 94V-0)
使用温度-20~50℃入数5本
難燃性・絶縁性に優れています。
RoHS対応品
販売価格

9,730円(税抜)/ 10,703円(税込)

カタログ価格

9,730円(税抜)/10,703円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数5販売単位箱
カタログページ1186ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947JL-36 30x 60mmx1m 配線ダクト
    EA947JL-38 30x 80mmx1m 配線ダクト
    EA947JL-138 30x 80x980mm 配線ダクト(5本)
    EA947JL-46 40x 60mmx1m 配線ダクト
    EA947JL-146 40x 60x980mm 配線ダクト(5本)
    EA947JL-48 40x 80mmx1m 配線ダクト
    EA947JL-66 60x 60mmx1m 配線ダクト
    EA947JL-166 60x 60x980mm 配線ダクト(5本)
    EA947JL-68 60x 80mmx1m 配線ダクト
    EA947JL-168 60x 80x980mm 配線ダクト(5本)
    EA947JL-86 80x 60mmx1m 配線ダクト
    EA947JL-88 80x 80mmx1m 配線ダクト
    EA947JL-610 60x100mmx1m 配線ダクト
    その他関連
    オプションEA947JM-1A : ダクト内整線具(10本入)
    ウェブカタログ画像
    • 側孔:Hタイプ
    • エスコ便利カタログ1186ページ
    • エスコ便利カタログ1187ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top