すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947JM-1A

品名 : ダクト内整線具(10本入)

ダクトから溢れる電線を仮押さえする新定番ツール。現場でよく見る「ドライバー栓」はもう必要ありません!

仕様

メーカー篠原電機型番ORW-89
商品名はみでンナー用途配線ダクトからの電線の逸出防止用整線具
全長108mm適用配線ダクトダクト本体幅:最大80mm
窓幅:8~10mm
厚さ:2mmまで
材質ナイロン6色赤色
入数10本重量3.6g/本
配線ダクトから電線が溢れ出るのを防止します。
電線を傷つけにくいナイロン製
赤色で目立つため、作業終了時の抜き忘れを防ぎます。
ダクト幅に合わせて長さを短くしやすい様に、製品先端にはけがきが入っています。
繰り返し使えて経済的。
販売価格

4,750円(税抜)/ 5,225円(税込)

カタログ価格

4,750円(税抜)/5,225円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数10販売単位St
その他関連
本体EA947JL-36 : 30x 60mmx1m 配線ダクト
本体EA947JL-38 : 30x 80mmx1m 配線ダクト
本体EA947JL-46 : 40x 60mmx1m 配線ダクト
本体EA947JL-48 : 40x 80mmx1m 配線ダクト
本体EA947JL-66 : 60x 60mmx1m 配線ダクト
本体EA947JL-68 : 60x 80mmx1m 配線ダクト
本体EA947JL-86 : 80x 60mmx1m 配線ダクト
本体EA947JL-88 : 80x 80mmx1m 配線ダクト
本体EA947JL-138 : 30x 80x980mm 配線ダクト(5本)
本体EA947JL-146 : 40x 60x980mm 配線ダクト(5本)
本体EA947JL-166 : 60x 60x980mm 配線ダクト(5本)
本体EA947JL-168 : 60x 80x980mm 配線ダクト(5本)
本体EA947JL-610 : 60x100mmx1m 配線ダクト
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • 使用方法
  • 現場のドライバー、本来の仕事に戻れます

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top