すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947SA-101

品名 : 15.8/21.1mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)

仕様

メーカー日本シーム工業型番KLSV-16
呼び1/2内径15.8mm
外径21.1mm長さ1m
曲げ半径(固定)35mm使用温度範囲-30~65℃
材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
耐油性、耐候性、耐腐食性、防水
RoHS対応品
適合コネクターは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。
販売価格

4,050円(税抜)/ 4,455円(税込)

カタログ価格

4,050円(税抜)/4,455円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 07:01現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1143ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947SA-101 15.8/21.1mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SA-103 15.8/21.1mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SA-105 15.8/21.1mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SA-110 15.8/21.1mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SB-101 20.8/26.5mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SB-103 20.8/26.5mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SB-105 20.8/26.5mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SB-110 20.8/26.5mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SC-101 26.4/33.2mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SC-103 26.4/33.2mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SC-105 26.4/33.2mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    EA947SC-110 26.4/33.2mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA947SD-104 : 1/2"xCTC 19 ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
    オプションEA947SE-104 : 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
    オプションEA947SG-104 : 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス)
    オプションEA947SH-4 : 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製
    オプションEA947SK-104 : 1/2”xG16 コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
    オプションEA947SL-104 : 1/2"xE19 ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
    オプションEA947SM-104 : 1/2"xG16 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
    オプションEA947SN-4 : 1/2"xG16 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
    オプションEA947SZ-4 : 1/2" ターミナルコーン
    オプションEA947SZ-104 : 1/2" ターミナルコーン(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • コネクタ取り付け例
    • スクエアロック構造
    • エスコ便利カタログ1142ページ
    • エスコ便利カタログ1143ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top