すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947SA-5

品名 : 15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管

仕様

メーカー日本シーム工業型番KLV-16
呼び1/2内径15.8mm
外径21.1mm長さ5m
曲げ半径(繰返し)110mm曲げ半径(固定)35mm
使用温度範囲-33~63℃材質スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング
耐油性・耐候性
MAS規格準拠品
RoHS対応品
適合コネクターは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/06/07 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1143ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947SA-1 15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
    EA947SA-3 15.8/21.1mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
    EA947SA-5 15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
    EA947SA-10 15.8/21.1mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
    EA947SA-50 15.8/21.1mmx50m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
    EA947SB-1 20.8/26.5mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
    EA947SB-3 20.8/26.5mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
    EA947SB-5 20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
    EA947SB-10 20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
    EA947SB-30 20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
    EA947SC-1 26.4/33.2mmx1 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
    EA947SC-3 26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
    EA947SC-5 26.4/33.2mmx5 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
    EA947SC-10 26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
    EA947SC-30 26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
    その他関連
    オプションEA947SD-4 : 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用)
    オプションEA947SE-4 : 1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)
    オプションEA947SF-4 : 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用)
    オプションEA947SG-4 : 1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)
    オプションEA947SJ-4 : 1/2"xCTC 19 コネクター(ストレート/薄鋼用)
    オプションEA947SK-4 : 1/2"xCTG 16 コネクター(ストレート/厚鋼用)
    オプションEA947SL-4 : E 19 コネクター(ねじ無しストレート)
    オプションEA947SM-4 : G 16 コネクター(ねじ無しストレート)
    本体EA947SD-4 : 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用)
    本体EA947SF-4 : 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用)
    本体EA947SJ-4 : 1/2"xCTC 19 コネクター(ストレート/薄鋼用)
    本体EA947SL-4 : E 19 コネクター(ねじ無しストレート)
    本体EA947SE-4 : 1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)
    本体EA947SG-4 : 1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(アングル/厚鋼用)
    本体EA947SK-4 : 1/2"xCTG 16 コネクター(ストレート/厚鋼用)
    本体EA947SM-4 : G 16 コネクター(ねじ無しストレート)
    メイン画像
    • コネクタ取り付け例
    • スクエアロック構造

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1142ページ
    • エスコ便利カタログ1143ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top