すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947SF-4

品名 : 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用)

仕様

メーカー日本シーム工業型番W-PCA-9019
仕様薄鋼用呼び1/2
接続フレキ16ねじサイズCTC19
内径14.5mm外径36mm
取付ねじ12mm突出長さ:42mm
高さ:44mm
制御盤最小取付穴寸法20mm材質亜鉛ダイカスト製(電気亜鉛メッキ処理)
重量115g
フレキシブルチューブをボックスに接続する90°アングルコネクター
接続ねじの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。
※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。
防水仕様
RoHS対応品
販売価格

925(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/06/07 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1143ページ
バリエーション一覧
EA947SF-4 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用)
EA947SF-6 3/4"xCTC 25 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用)
EA947SF-8 1" xCTC 31 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用)
その他関連
オプションEA947SA-1 : 15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SA-3 : 15.8/21.1mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SA-5 : 15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SA-10 : 15.8/21.1mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SA-50 : 15.8/21.1mmx50m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top