すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947SK-6

品名 : 3/4"xCTG 22 コネクター(ストレート/厚鋼用)

仕様

メーカー日本シーム工業型番W-PCC-22
仕様厚鋼用ねじサイズCTG22
内径19.5mm外径43mm
全長39mm制御盤最小取付穴寸法27mm
材質亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)
フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター
防水仕様
※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。
RoHS対応品
販売価格

710(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/06/07 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1143ページ
バリエーション一覧
EA947SK-4 1/2"xCTG 16 コネクター(ストレート/厚鋼用)
EA947SK-6 3/4"xCTG 22 コネクター(ストレート/厚鋼用)
EA947SK-8 1" xCTG 28 コネクター(ストレート/厚鋼用)
その他関連
オプションEA947SB-1 : 20.8/26.5mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SB-3 : 20.8/26.5mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SB-5 : 20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SB-10 : 20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SB-30 : 20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top