すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947SL-4

品名 : E 19 コネクター(ねじ無しストレート)

仕様

メーカー日本シーム工業型番W-LC16-19
仕様薄鋼用フレキ管呼びサイズ1/2
接続フレキ16接続電線管サイズE19
内径14.5mm外径36mm
全長39mm取付部長さ15.5mm
制御盤最小取付穴寸法20mm材質亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)
重量85g
フレキチューブを電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタ
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
RoHS対応品
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/06/07 13:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1143ページ
バリエーション一覧
EA947SL-4 E 19 コネクター(ねじ無しストレート)
EA947SL-6 E 25 コネクター(ねじ無しストレート)
EA947SL-8 E 31 コネクター(ねじ無しストレート)
その他関連
オプションEA947SA-1 : 15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SA-3 : 15.8/21.1mmx3 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SA-5 : 15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SA-10 : 15.8/21.1mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
オプションEA947SA-50 : 15.8/21.1mmx50m 耐油性フレキシブルケーブル保護管
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top