すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947SM-8

品名 : G 28 コネクター(ねじ無しストレート)

仕様

メーカー日本シーム工業型番W-LC28-28
仕様厚鋼用フレキ管呼びサイズ1
接続フレキ28接続電線管サイズG28
内径25.5mm外径51mm
全長48mm取付部長さ18.5mm
制御盤最小取付穴寸法34mm材質亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)
フレキチューブをねじなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタ
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
RoHS対応品
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/06/07 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1143ページ
バリエーション一覧
EA947SM-4 G 16 コネクター(ねじ無しストレート)
EA947SM-6 G 22 コネクター(ねじ無しストレート)
EA947SM-8 G 28 コネクター(ねじ無しストレート)
その他関連
オプションEA947SC-1 : 26.4/33.2mmx1 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
オプションEA947SC-3 : 26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
オプションEA947SC-5 : 26.4/33.2mmx5 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
オプションEA947SC-10 : 26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
オプションEA947SC-30 : 26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top