すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948AC-7

品名 : M10 雌ねじノブ

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番LK10A
ねじサイズM10×13ハンドル全高23mm
使用温度-30~130℃材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量17g
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあるのでご注意ください。
販売価格

650円(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/03 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1207ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948AC-1 M4 雌ねじノブ
    EA948AC-2 M5 雌ねじノブ
    EA948AC-3 M6 雌ねじノブ
    EA948AC-4 M8 雌ねじノブ
    EA948AC-5 M8 雌ねじノブ
    EA948AC-6 M8 雌ねじノブ
    EA948AC-7 M10 雌ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:56mm   H:23mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1206ページ
    • エスコ便利カタログ1207ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top